missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide lévulinique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Levulinic Acid |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 246°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 116.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1491&(2)-1503 |
| RTECSNumber | OI1575000 |
| TSCA | Yes |