missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de Levamisole 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Levamisole Hydrochloride |
| Point de fusion | 230 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 240.75 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NJ5960000 |
| TSCA | Non |