Learn More
Fisherbrand™ Luminaire et cadre à DEL au plafond scellés pour postes de travail
Description
Pour 48, 60 ou 72 po. Table longue, luminosité instantanée maximale, homologue salle blanche, lumière DEL 12 V durable, produit moins de chaleur avec moins de consommation d’énergie, Bayer boîtier en polycrabonate pour une lumière maximale diffusée et une longue durée de vie, température de couleur de 5 000 kelvin - similaire à la lumière fluorescente, faible et sans bourdonnement fluorescent, scellé pour éliminer la poussière et réduire les risques d’incendie, supports de montage en acier inoxydable, aucun danger de haute tension, Alimentation 6A 115V, garantie du fabricant de 10 ans
- Pour 48 pouces, 60 pouces ou 72 pouces. Tables longues
- Luminosité maximale instantanée
- Classification Salle blanche
- Lumière DEL 12V longue durée de vie produit moins de chaleur et moins de consommation d’énergie
- Bayer Boîtier en polycarbonate pour une lumière diffusée maximale et une longue durée de vie
- Température de couleur de 5 000 kelvins - similaire à la lumière du jour fluorescente
- Bruit faible et sans bourdonnement fluorescent
- Scellé pour éliminer la poussière et réduire les risques d’incendie
- Supports de montage en acier inoxydable
- Aucun risque de haute tension
- Alimentation 6A 115V
- Garantie du fabricant de 10 ans
Order Info
Commande obligatoire au poteau vertical (SKU Fisher 25100350)
Warranty
Garantie du fabricant de 25 ans
Spécifications
Spécifications
| Source lumineuse | DEL |
| Tension | 12 V |
| Puissance | 116 W |
| Ampérage | 6 A |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate, acier inoxydable |
| Aperçu général | 72 pouces. cadre léger; 60 pouces. Luminaire |
| À utiliser avec (application) | Éclairage des stations de travail |
| À utiliser avec (équipement) | 6 pieds. Workstation (Poste de travail) |
| Comprend | Interrupteur et câble d’alimentation 6 A, 115 V |
| Type de produit | Luminaire et cadre |