missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Qorpak™ LDPE Cubitainer avec PP blanc SturdeeSeal™
Description
- Conçu pour s’effondrer au fur et à mesure de la distribution du produit
- La conception de puits réversible permet de relever ou de défoncer l’ouverture pour couler et entreposer
- Peut résister aux rigueurs des emballages chimiques dangereux
- 128 et 640 oz. Les contenants (3,7 et 19 L) incluent des cartons extérieurs ondulés robustes
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacity (English) | 3,78 L (1 gal) |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Closure Material | Polypropylène |
| Color | Naturel |
| For Use With (Application) | Pour le stockage et le transport de liquides |
| Material | PEBD |
| Mouth Style | Étroit |
| No. per Case | 8/Cs. |
| Product Type | Cubitainer |
| Afficher plus de résultats |