missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauronitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lauronitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 276 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 181.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1507 |
| RTECSNumber | JR2600000 |
| TSCA | Oui |