missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIG™ Fermeture du couvercle du tambour
Description
- Pour des tambours en acier de 55 gallons
- Boulonnage
- Le mécanisme de verrouillage s’ouvre et se ferme d’une seule main pour faciliter l’entrée et la sortie du tambour – gardez les fûts couverts et évitez les amendes pour les déchets chimiques
- Joint en nitrile et couvercle du mécanisme de verrouillage pour aider à réduire les émissions de vapeur et garder le contenu du tambour sec et sécurisé
- Le couvercle facile d’accès se ferme de façon sécuritaire pour vous aider à respecter les règlements sur les déchets dangereux
- Les butées de charnière maintiennent le couvercle droit lorsqu’il est ouvert
- Un revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
- Le loquet verrouillable aide à prévenir les accès non autorisés
- La goupille de charnière est conçue pour enlever facilement le couvercle sans desserrer la bande autour du tambour
- Plusieurs options de couleur de couvercle permettent de séparer les fûts pour un remplissage sécuritaire et souple
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Fermeture du couvercle du tambour |
| Couleur | Jaune |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (impériale) | 26,75 pouces. |
| Longueur (métrique) | 68 cm |
| Largeur (impériale) | 23,25 pouces. |
| Largeur (métrique) | 59 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,375 po. |
| Hauteur (métrique) | 11 cm |