missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grandes ampoules en caoutchouc
Description
Les manches à paroi épaisse offrent une prise sécurisée et étanche
Utilisez ces ampoules en caoutchouc faciles à saisir pour de grandes pipettes et seringues.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Caoutchouc |
| Catégorie | Volume asp. |
| Volume (métrique) | 15 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Grandes pipettes et seringues |
| Longueur (impériale) | 2,25 in |
| Longueur (métrique) | 55 mm |
| Diamètre (impériale) de l’ouverture | 3,81 mm (0,15 po) |
| Diamètre (impériale) externe | 32,8 mm (1,29 pouce) |
| Afficher plus de résultats |