Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactulose, 99%
Description
Il n’est pas absorbé par l’intestin et est fréquemment utilisé dans le traitement de la constipation et de l’encéphalopathie hépatique. L’actulose est aussi un ingrédient alimentaire, mieux connu sous le nom de galactofructose, au goût sucré et offrant des bienfaits bénéfiques pour la santé digestive. Utilisé aussi comme test de prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau (76,4%) à 30 °C, dans l’eau (81%) à 60 °C, et dans l’eau (>86%) à 90 °C, ainsi qu’au méthanol.
Notes
Conserver au frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lactulose |
| Point de fusion | 169 °C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.32 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 93773 |
| Indice de Merck | 14,5346 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (76,4%) à 30 °C, l’eau (81%) à 60 °C, l’eau (>86%) à 90 °C, et le méthanol. |
| Poids de formule | 342.3 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 225-027-7 |
| RTECSNumber | LS6965000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche