missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hughes Douche combinée montée au sol avec cuvette ABS fermée

Description
Caractéristiques :
- Valve spécialement conçue qui comprend une plaque d’arrêt intégrée en acier inoxydable robuste pour gérer les opérations rugueuses sans défaillance
- Un couple de fonctionnement faible offre un fonctionnement fiable et facile en marche/arrêt. Une poignée de tir en acier inoxydable durable, avec connexion de vannes en nylon, est facile à saisir et à activer pour un trempage d’eau immédiat
- Conçue pour des débits élevés qui respectent ou dépassent ANSI les normes, la buse offre une distribution optimale des pulvérisations pour la protection de l’utilisateur
- Contrairement aux modèles de rose de pluie, cette buse compacte réduit le risque de nidification d’insectes et élimine les coûts de remplacement élevés associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou cabossées.
- Fabriqué en ABS acrylique résistant à la corrosion durable, le nettoyant pour les yeux et le visage avec un débit élevé conforme à l’ANSI possède un couvercle intégré relié à la vanne d’eau pour une activation—automatique en tirant simplement le couvercle vers le bas
- Une vanne régulatrice de débit facile d’accès positionnée sur le côté de la cuvette s’ajuste pour s’adapter à la gravité de l’accident.
- Construction solide pour une résistance accrue à la corrosion.
- Inclut une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique du service et des essais
- Un bol couvert garantit que les buses et le bol de lavage pour les yeux restent propres et exempts de contamination
- Les diffuseurs jumelés aérés offrent une action douce et récurante pour les yeux et le visage
- Buse amovible et auto-drainante fabriquée en nylon durable
- Les vannes à billes à quart de tour haute performance en acier inoxydable 316 L résistent aux environnements et conditions de site les plus rudes
- Comprend un lavage universel des yeux et un panneau de douche de sécurité pour une meilleure visibilité
- Conforme ANSI aux normes Z358.1 2014 et EN 15154, soutient les exigences OSHA
Compliance
ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Activation | Douche : Levier de main, nettoyant pour les yeux et le visage : Tirer le couvercle vers l’avant |
| Dimensions du bol (métrique) | 241 mm |
| Certifications/Conformité | ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154 |
| Couleur | Brosse polie |
| Profondeur (impériale) | 16 in |
| Profondeur (métrique) | 406 mm |
| Débit | 3 gpm |
| À utiliser avec (application) | Douche d’urgence et lavage des yeux à l’eau |
| Hauteur (impériale) | 16 in |
| Hauteur (métrique) | 406 mm |
| Afficher plus de résultats |