missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (), BPC 50 mL avec 2 ports, Luer Lock, 2D BPC
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3065811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Type de tubulure:
12 pouces. de 1/4 de po. Tubulures
Pas de tubes
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Type de tubulure
SH3065811 50 mL 12 pouces. de 1/4 de po. Tubulures
SH3065711 50 mL Pas de tubes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH3065811 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30658.11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $602.36
    $528.99 / paquet de 10 chaque

    Économisez $73.37

    12.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Simplifier le nettoyage et l’élimination et réduire les risques de contamination croisée pour des volumes de 50 à 2000 mL de milieux, tampons, eau pour injection (WFI) et produits biologiques.

L’utilisation Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC d’un sac avec 2 ports supérieurs (luer lock et MPC insert) simplifie le nettoyage et l’élimination, et réduit les risques de contamination croisée pour des volumes de 50 à 2000 mL de milieux, tampons, eau pour injection (WFI) et produits biologiques.

Les Labtainers sont fabriqués avec notre film CX5-14 monotoile et multicouches, fabriqué dans une installation de BPFa. Nos Labtainers standards conviennent à une vaste gamme d’applications de bioprocédés. Pour un ajustement, une forme et une fonction optimaux, les Labtainers peuvent être personnalisés à l'aide de la plus grande bibliothèque de composants de l'industrie.

Points clés :

  • 11 formats de 50 ml à 50 L
  • Pellicule conçue pour offrir la meilleure combinaison de souplesse et de durabilité pour la collecte, la conservation et le transport des liquides stériles des biotraitements : Meilleure résistance aux contraintes, résistance à la perforation et propriétés physiques pour assurer la stabilité du contenu
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Conception pratique d’embout avec une anse à l’autre extrémité
  • Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
  • Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Collecte d’échantillons – en cours à différentes étapes de biotraitement

  • Récolte–, collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs

  • Stockage – stérile des milieux, tampons et intermédiaires de procédé

  • Séparation–, alimentation et réception de liquides stériles provenant des systèmes de séparation

  • Alimentation tampon – de purification vers le système de purification, collecte et stockage des fractions

  • Remplissage – du réservoir stérile pour les systèmes de remplissage

  • Transport &

    Expédition - liquides stériles en vrac, tampons, milieux et intermédiaires de procédé à l’intérieur et entre les installations

Spécifications

Capacité (métrique) 50 mL
Dimensions 11,7 cm x 13,7 cm (4,6 po x 5,4 po)
Emballage externe Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot.
Emballage interne protecteur Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7
Quantité 50 mL, 10 par caisse
Méthode de stérilisation Irradiation gamma
Ligne de tubulure 1 Ligne 1. Connexion à verrou du corps Luer, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 30 cm (12 po.) Diamètre intérieur x diamètre extérieur : 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po)
Ligne de tubulure 2 Ligne 2. Insérer la connexion à verrou Luer, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 30 cm (12 po) DI x DE : 3.2 x 6.4 mm (0.13 x 0.25 po)
Gamme de produit Labtainer
Détail du port Ports de bord : 2 x 0,25 po.
Description du film CX5-14
Type de tubulure 12 pouces. de 1/4 de po. Tubulures
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats