Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (), BPC 50L avec 3 ports, MPC Insert, MPC Body et Luer Lock, 2D BPC

Description
Utilisation Thermo Scientific™ Labtainer™ sacs pour des volumes de 2 à 50 L, simplifier le nettoyage et l’élimination et réduire les risques de contamination croisée et les coûts de démarrage.
Les Labtainers sont fabriqués avec notre film CX5-14 monotoile et multicouches, fabriqué dans une installation de BPFa. Nos Labtainers standards conviennent à une vaste gamme d’applications de bioprocédés. Afin d’optimiser la taille, la forme et la fonctionnalité, les Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 formats de 50 ml à 50 L
- Pellicule conçue pour offrir la meilleure combinaison de souplesse et de durabilité pour la collecte, la conservation et le transport des liquides stériles des biotraitements : résistance élevée au stress, résistance à la perforation et propriétés physiques permettant de garantir la stabilité du contenu.
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Conception pratique d’embout avec une anse à l’autre extrémité
- Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
- Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;
Recommandé dans les domaines suivants :
Échantillonnage– collecte d’échantillons en cours de traitement à diverses étapes de biotraitement
Récolte - Collecte et entreposage du produit en vrac des bioréacteurs
Entreposage– conservation stérile des milieux, des tampons et des intermédiaires de processus
Séparation – alimentation et réception de liquides stériles provenant de systèmes de séparation
Épuration– alimentation du tampon dans le système de clarification, collecte et conservation des fractions
Remplissage– réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport& Expédition – liquides, solutions tampons, milieux et intermédiaires de procédé stériles en vrac à l’intérieur et entre les installations
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Dimensions | 82,6 cm x 58,4 cm (32,5 po x 23 po) |
| Emballage externe | Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot. |
| Quantité | 50 L, chacun |
| Méthode de stérilisation | Irradiation gamma |
| Ligne de tubulure 1 | Ligne 1. MPC à insérer, polycarbonate, Tubulure : C-Flex , longueur : 61 cm (24 po) DI x DE : 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 po) |
| Ligne de tubulure 3 | Ligne 3. Raccord de corps Luer-Lock, tubulures en polypropylène : C-Flex, longueur : 61 cm (24 po) DI x DE : 3.2 x 6.4 mm (0.13 x 0.25 po) |
| Ligne de tubulure 2 | Ligne 2. corps MPC, tubulures en polycarbonate : C-Flex, longueur : 61 cm (24 po) DI x DE : 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 po) |
| Gamme de produit | Labtainer |
| Détail du port | Ports de bord : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 pouces |
| Afficher plus de résultats |