missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 50L avec 3 ports, MPC Insertion et port d’injection, 2D BPC
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3070904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3070904 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3070904 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30709.04

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Simplifier le nettoyage et l’élimination et réduire les risques de contamination croisée pour des volumes de 2 à 50 L de milieux, tampons, eau pour injection (WFI) et produits biologiques.

L’utilisation Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC d’un sac à 3 ports (MPC insertion et injection) simplifie le nettoyage et l’élimination, et réduit les risques de contamination croisée pour des volumes de 2 à 50 L de milieux, tampons, eau pour injection (WFI) et produits biologiques.

Les Labtainers sont fabriqués avec notre film CX5-14 monotoile et multicouches, fabriqué dans une installation de BPFa. Nos Labtainers standards conviennent à une vaste gamme d’applications de bioprocédés. Afin d’optimiser la taille, la forme et la fonctionnalité, les Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.

Points clés :

  • 11 formats de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour intégrer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour la collecte, le stockage et le transport de liquides bioprocessés stériles : résistance élevée au stress, résistance à la perforation et propriétés physiques permettant de garantir la stabilité du contenu.
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Conception pratique d’embout avec une anse à l’autre extrémité
  • Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
  • Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Collecte d’échantillons – en cours à différentes étapes de biotraitement

  • Récolte – , collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs

  • Stockage – stérile des milieux, tampons et intermédiaires de procédé

  • Séparation – , alimentation et réception de liquides stériles à partir du système de séparation

  • Alimentation tampon – de purification vers le système de purification, collecte et stockage des fractions

  • Remplissage – du réservoir stérile pour les systèmes de remplissage

  • Transport &  Expédition – en vrac de liquides stériles, tampons, milieux et intermédiaires de procédé à l’intérieur et entre les installations

Spécifications

Capacité (métrique) 50 L
Dimensions 82,6 cm x 58,4 cm (32,5 po x 23 po)
Emballage externe Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot.
Emballage interne protecteur Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7
Quantité 50 L
Méthode de stérilisation Irradiation gamma
Ligne de tubulure 1 Ligne 1. MPC insérer, polycarbonate, sans tubulure
Ligne de tubulure 3 Ligne 3. Orifice d’injection, pas de tubulure
Ligne de tubulure 2 Ligne 2. MPC Insérer, polycarbonate, pas de tuyau
Gamme de produit Labtainer
Détail du port Ports de bord : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 pouces
Description du film CX5-14
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats