Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (), BPC 500 mL avec 2 ports, Luer Lock et MPC Insert, 2D BPC

Description
L’utilisation Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC d’un sac avec 2 ports supérieurs (verrouillage luer) simplifie le nettoyage et l’élimination et réduit les risques de contamination croisée pour des volumes de 50 à 2000 mL de milieux, tampons, eau pour injection (WFI) et produits biologiques.
Les Labtainers sont fabriqués avec notre film CX5-14 monotoile et multicouches, fabriqué dans une installation de BPFa. Nos Labtainers standards conviennent à une vaste gamme d’applications de bioprocédés. Afin d’optimiser la taille, la forme et la fonctionnalité, les Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 formats de 50 ml à 50 L
- Pellicule conçue pour offrir la meilleure combinaison de souplesse et de durabilité pour la collecte, la conservation et le transport des liquides stériles des biotraitements : résistance élevée au stress, résistance à la perforation et propriétés physiques permettant de garantir la stabilité du contenu.
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Conception pratique d’embout avec une anse à l’autre extrémité
- Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
- Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;
Recommandé dans les domaines suivants :
Collecte d’échantillons – en cours à différentes étapes de biotraitement
Récolte–, collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – stérile des milieux, tampons et intermédiaires de procédé
Séparation–, alimentation et réception de liquides stériles provenant des systèmes de séparation
Alimentation tampon – de purification vers le système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – du réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport & Expédition – en vrac de liquides stériles, tampons, milieux et intermédiaires de procédé à l’intérieur et entre les installations
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Dimensions | 26,4 cm x 17,3 cm (10,4 po x 6,8 po) |
| Emballage externe | Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot. |
| Emballage interne protecteur | Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7 |
| Quantité | 500 mL |
| Méthode de stérilisation | Irradiation gamma |
| Ligne de tubulure 1 | Ligne 1. Connexion à verrou du corps Luer, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 30 cm (12 po.) Diamètre intérieur x diamètre extérieur : 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po) |
| Ligne de tubulure 2 | Ligne 2. MPC insérer, polycarbonate, sans tubulure |
| Gamme de produit | Labtainer |
| Détail du port | Ports de bord : 2 x 0,25 po. |
| Afficher plus de résultats |