Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L avec 3 ports, MPC Insert, 2D BPC

Description
L’utilisation Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC d’un sac à 3 ports (MPC insert) simplifie le nettoyage et l’élimination, et réduit les risques de contamination croisée pour des volumes de 2 à 50 L de milieux, de tampons, d’eau pour injection (WFI) et de produits biologiques.
Les Labtainers sont fabriqués avec notre film CX5-14 monotoile et multicouches, fabriqué dans une installation de BPFa. Nos Labtainers standards conviennent à une vaste gamme d’applications de bioprocédés. Afin d’optimiser la taille, la forme et la fonctionnalité, les Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 formats de 50 ml à 50 L
- Pellicule conçue pour offrir la meilleure combinaison de souplesse et de durabilité pour la collecte, la conservation et le transport des liquides stériles des biotraitements : résistance élevée au stress, résistance à la perforation et propriétés physiques permettant de garantir la stabilité du contenu.
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Conception pratique d’embout avec une anse à l’autre extrémité
- Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
- Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;
Recommandé dans les domaines suivants :
Collecte d’échantillons – en cours à différentes étapes de biotraitement
Récolte – , collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – stérile des milieux, tampons et intermédiaires de procédé
Séparation – , alimentation et réception de liquides stériles provenant des systèmes de séparation
Alimentation tampon – de purification vers le système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – du réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport & Expédition – en vrac de liquides stériles, tampons, milieux et intermédiaires de procédé à l’intérieur et entre les installations
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Dimensions | 29,5 cm x 31 cm (11,6 po x 12,2 po) |
| Emballage externe | Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot. |
| Emballage interne protecteur | Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7 |
| Quantité | 2 L, chacun |
| Méthode de stérilisation | Irradiation gamma |
| Ligne de tubulure 1 | Ligne 1. MPC insert, polycarbonate, tubulure : C-Flex, longueur : 30 cm (12 po) ID x DE : 9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 po.) |
| Ligne de tubulure 3 | Ligne 3. Bouché, pas de tuyau |
| Ligne de tubulure 2 | Ligne 2. MPC insert, polycarbonate, tubulure : C-Flex, longueur : 30 cm (12 po) ID x diamètre extérieur : 9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 po) |
| Gamme de produit | Labtainer |
| Afficher plus de résultats |