missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (), BPC ASI™ film 26/77, 3 ports, MPC insert et connecteurs de corps, site d’injection
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SS00041I
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
SS00041I 20 L
SS00040I 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SS00041I Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SS00041I

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport des liquides de procédé.

Ce Thermo Scientific™ BioProcess Container système 2D (BPC) est composé de Thermo Scientific™ ASI™ film polyéthylène 26/77, un film multicouche à toile unique de 12,5 mL. Cela BPC inclut 3 ports (1 MPC insert + capuchon, 1 MPC corps + capuchon, 1 site d’injection). Disponible en capacité de 10 L ou 20 L.

  • Aide à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les Labtainers construits dans un ISO environnement à 7 salles blanches sous conditions cGMP

Applications :

  • Récolte, alimentation et collecte d’échantillons à partir de bioréacteurs et fermenteurs
  • Préparation et stockage du tampon, des milieux de culture et du liquide de procédé
  • Collecte de l’alimentation chromatographique et de la fraction
  • Récolte, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et de précurseurs pharmaceutiques

BPC Spécifications du port :

  • Ligne 1 : MPC insérer avec 0,97 cm (0,38 po.) Barbe, capuchon et pince pincée. Tubulure : TPE 374, longueur : 30 cm (12 po), diamètre intérieur x diamètre extérieur : 9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 po.)
  • Ligne 2 : MPC carrosserie avec 0,97 cm (0,38 po.) barbe, plug et pincement c

Spécifications

Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Comprend 3 ports (1 connexion d’insertion Luer lock + capuchon, 1 connexion corps Luer lock + capuchon, 1 site d’injection)
Matériau Polyéthylène
Type de tubulure TPE, 30 cm (12 po)
Description du film ASI™ 26/77
Emballage externe Un 4 mm. Sac polyuréthane
Détail du port MPC Connexions et port d’injection
Gamme de produit Labtainer
Quantité 25/Cs.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Méthode de stérilisation Irradiée
Dimensions (L x l x H) 42,6 x 63,5 cm (16,8 x 25 po)
Largeur (impériale) 25 po.
Type de produit Conteneurs de biotraitement
Capacité (métrique) 20 L
Longueur (métrique) 42.6 cm
Largeur (métrique) 63.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats