missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (), BPC ASI™ film 26/77, 2 orifices, filtre capsule et MPC insert

Description
Ce Thermo Scientific™ BioProcess Container système 2D (BPC) est composé de Thermo Scientific™ ASI™ film polyéthylène 26/77, un film multicouche à toile unique de 12,5 mL. Cela BPC inclut 2 ports (1 filtre à capsule membranaire et 1 MPC insert avec pinces de pince). Il est disponible en formats 50, 100 et 200L.
- Aide à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les Labtainers construits dans un ISO environnement à 7 salles blanches sous conditions cGMP
Applications :
- Récolte, alimentation et collecte d’échantillons à partir de bioréacteurs et fermenteurs
- Préparation et stockage du tampon, des milieux de culture et du liquide de procédé
- Collecte de l’alimentation chromatographique et de la fraction
- Récolte, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et de précurseurs pharmaceutiques
BPC Spécifications du port :
- Ligne 1 : Filtre à membrane PES de 0,2 μm + pince pince. Tuyaux : C-Flex 374, longueur : 91,4 cm (36 po), DI x DE : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po.)
- Ligne 2 : MPC insertion + capuchon, pince de pince. Tubes : C-Flex 374, longueur : 91.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Comprend | 2 ports (1 filtre à capsule membranaire et 1 MPC insert avec pinces) |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de tubulure | C-Flex, 91,4 cm (36 po) |
| Description du film | ASI™ 26/77 |
| Emballage externe | Deux 4 millimètres. Sacs en polyésilerène |
| Détail du port | Filtre capsule et MPC insert + capuchon |
| Gamme de produit | Labtainer |
| Emballage interne protecteur | Matériau protecteur autour des zones rugueuses |
| Quantité | 5/Cs. |
| Afficher plus de résultats |