missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (), BPC ASI™ 28 films, 3 ports, C-Flex 374 MPC inserts et connecteurs de corps, site d’injection

Description
Ce Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container système 2D (BPC) est composé de Thermo Scientific™ ASI™ 28 films, un film d’acétate de vinyle éthylique à 4 couches de 12,5 mL sans origine animale et comprend 3 ports (y compris un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubes est disponible.
- Aide à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les Labtainers construits dans un ISO environnement à 7 salles blanches sous conditions cGMP
Applications :
- Récolte, alimentation et collecte d’échantillons à partir de bioréacteurs et fermenteurs
- Préparation et stockage du tampon, des milieux de culture et du liquide de procédé
- Collecte de l’alimentation chromatographique et de la fraction
- Récolte, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et de précurseurs pharmaceutiques
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Comprend | 3 ports (1 connexion d’insertion Luer lock + capuchon, 1 connexion corps Luer lock + capuchon, 1 site d’injection) |
| Matériau | EVA |
| Type de tubulure | C-Flex, EVA |
| Description du film | ASI™ 28 |
| Emballage externe | Un 4 mm. Sac polyuréthane |
| Détail du port | MPC insert, connecteurs de carrosserie et site d’injection |
| Gamme de produit | Labtainer |
| Quantité | 20/Cs. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |