missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (), BPC ASI™ 28 films, 3 ports, C-Flex 374 MPC inserts et connecteurs de corps, site d’injection
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SS00022I
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/Cs.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SS00022I 25/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SS00022I Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SS00022I

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport des liquides de procédé.

Ce Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container système 2D (BPC) est composé de Thermo Scientific™ ASI™ 28 films, un film d’acétate de vinyle éthylique à 4 couches de 12,5 mL sans origine animale et comprend 3 ports (y compris un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubes est disponible.

  • Aide à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les Labtainers construits dans un ISO environnement à 7 salles blanches sous conditions cGMP

Applications :

  • Récolte, alimentation et collecte d’échantillons à partir de bioréacteurs et fermenteurs
  • Préparation et stockage du tampon, des milieux de culture et du liquide de procédé
  • Collecte de l’alimentation chromatographique et de la fraction
  • Récolte, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et de précurseurs pharmaceutiques

Spécifications

Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Comprend 3 ports (1 connexion d’insertion Luer lock + capuchon, 1 connexion corps Luer lock + capuchon, 1 site d’injection)
Matériau EVA
Type de tubulure C-Flex, EVA
Description du film ASI™ 28
Emballage externe Un 4 mm. Sac polyuréthane
Détail du port MPC insert, connecteurs de carrosserie et site d’injection
Gamme de produit Labtainer
Quantité 25/Cs.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Méthode de stérilisation Irradiée
Dimensions (L x l x H) 63,3 x 42,7 cm (24,9 x 16,8 po)
Largeur (impériale) 16,8 po.
Type de produit Conteneurs de biotraitement
Capacité (métrique) 20 L
Longueur (métrique) 63.3 cm
Largeur (métrique) 42.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats