Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retenues, 3 ports, Single Pack
Description
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
Le Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container est composé de film Aegis5-14 à toile unique et multicouches.
Les caractéristiques du Thermo Scientific système 2D BPC incluent :
- Maintenant fabriqué avec le BioTitan dispositif—de rétention conçu pour offrir une rétention universelle supérieure qui minimise le risque de fuite et de défaillance au point de connexion
- À utiliser pour éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et pour réduire les risques de contamination croisée
- Construit dans une ISO salle blanche 7 sous conditions cGMP
Les applications du Thermo Scientific 2D BPC incluent :
- Récolter, alimenter et prélever des échantillons à partir de bioréacteurs et fermenteurs
- Tampon, milieux de culture et préparation et stockage des liquides de procédé
- Alimentation chromatographique et collecte de fractions
- Récolte, entreposage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et de précurseurs de médicaments en vrac
Personnaliser les systèmes standards BPC pour une technologie à usage unique optimisée
Choisissez parmi la plus grande bibliothèque de composants de l'industrie, avec plus de 20 000 composantes uniques, incluant :
- Ajustements—droits, réducteurs, coudes, en T, en X et en croix
- Connecteurs : —connecteurs/découpeurs rapides, connecteurs et découpeurs aseptiques, connecteurs vapeur et traversants
- Filtres—utilisés pour la réduction de la biocharge; filtres de qualité stérilisatrice et filtres d’évent
- Élastomères thermoplastiques tubulaires—, silicone durci au platine
- Ports—d’échantillon de type septum et sans aiguille
- Pinces—, coulisses, pincements et bandes de sertissage
Ligne 1
MPC insérer, polycarbonate
Longueur du tube : 30 cm (12 po)
ID x DE : 9,7 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 po)
Ligne 2
MPC insérer, polycarbonate
Longueur du tube : 30 cm (12 po)
ID x DE : 9,7 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 po)
Ligne 3
Bouchon d’extrémité, polypropylène
Longueur du tube : 8 cm (3 po)
DI x DE : 6,35 x 10,92 mm (0,25 x 0,43 po)
Spécifications
Spécifications
| Caractéristiques vertes | ISCC PLUS |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Quantité | 2 L |
| Longueur de tubulure, ligne 1 | 30 cm (12 po) |
| Longueur de tubulure, ligne 3 | 8 cm (3 po) |
| Longueur de tubulure, ligne 2 | 30 cm (12 po) |
| Matériau de tubulure Ligne 3 | Polypropylène |
| Matériau de tubulure Ligne 1 | Polycarbonate |
| Matériau de tubulure Ligne 2 | Polycarbonate |
| Type de tubulure | TPE |