missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco Ensemble de support de laboratoire, avec tige en 2 pièces
Description
- L’ensemble comprend une base à retort, une tige, un anneau de support et une pince à 4 broches doublées de liège ainsi que la tête de boss
- Le design amélioré inclut maintenant une tige en acier inoxydable en deux parties qui se visse sans effort, assurant une installation facile et permettant un rangement plus compact lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Le 8 x 5 po. La base pèse 1,75 lb, offrant une stabilité exceptionnelle pour les expériences et les installations
- La tige assemblée mesure 23,6 po. Haut et 10 mm de diamètre
- Un trou taraudé dans la base est compatible avec des tiges avec un filetage métrique de 10 x 1,5 mm
- Ensemble complet de support de laboratoire pour soutenir et manipuler la vaisselle de laboratoire.
- Ce set complet comprend maintenant une tige en acier inoxydable en deux parties qui se visse sans effort, assurant une installation facile et permettant un rangement plus compact lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- La base du retort est faite d’acier embouti revêtu de poudre, résistant à la corrosion et à la détartrage, et possède un trou pointé adapté pour connecter la tige incluse, ou toute autre tige avec un filetage métrique de 10 x 1,5 mm.
- L’anneau de support possède une tige en acier plaqué zinc fixée à une serre à vis.
- La distance entre le centre de l'anneau et le centre du support mesure 4,75 po.
- La serrure est à quatre griffes avec une doublure en liège.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 60 cm |
| Hauteur (impériale) | 23,6 po. |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 20.32 cm |
| Largeur (impériale) | 5 po |
| Largeur (métrique) | 12.7 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7.5 cm |
| Diamètre (métrique) de tige | 10 mm |
| Afficher plus de résultats |