missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KNF Neuberger LABOPORT™ Pompe à diaphragme à vide UN820
Description
Manipulez les vapeurs corrosives et agressives sans dommage.
- Transfert 100% sans huile
- Transfert et évacuation purs des gaz
Très compatible avec les vapeurs et la condensation.
- Résistance chimique
- Adapté aux gaz et vapeurs hautement corrosifs
- Écologique
- Niveau élevé d’étancheté au gaz
Recommandé dans les domaines suivants :
- Évaporateurs rotatifs (13-878-27, -29, -35 et 13-880-430)
- Concentrateurs à vide (13-878-29, -35 et 13-880-430)
- Séchoirs à gel (13-878-27 et -29)
- Fours à vide (13-878-27, -29, -35 et 13-880-430)
- Applications sous vide générale (13-878-40, -42, -44, -46, 13-880-430 et -431)
Order Info
Pour 115 V/60 Hz; Des modèles 230 V sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Fisher Scientific™ représentant du service à la clientèle
Spécifications
Spécifications
| Mise à vide max | 6 torr |
| Exigences électriques | 115 V, 60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 311 x 159 x 203 mm (12,3 x 6,3 x 8,0 po) |
| Modèle | UN820.3FTP |
| Débit | 20 L/min. |
| Fréquence | 60 Hz |
| Type de pompe | Pompe à vide à membrane |
| Classification du boîtier | IP44 |
| Applications | Séchage au gel |
| Pression maximale | 15 psig |
| Afficher plus de résultats |