missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KNF™ Pompe à diaphragme à vide Mini LABOPORT™ N96
Description
- La culasse en PPS, les vannes FKM et la membrane recouverte de PTFE sont idéaux pour les gaz et vapeurs agressifs/corrosifs
- Fonctionnement 100% sans huile pour le transfert, l’évacuation et la compression purs des gaz
- Une surface extrêmement réduite permet d’économiser de l’espace précieux sur le banc
- Le contrôle intégré de la vitesse de rotation adapte la pompe à des applications spécifiques
- Écologique
Spécifications
Spécifications
| Mise à vide max | 97,5 torr |
| Dimensions (L x l x H) | 6,2 x 3,0 x 4,7 po. |
| Modèle | N96 |
| Débit | 7 LPM |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de pompe | Pompe à vide à membrane |
| Classification du boîtier | IP40 |
| Applications | Extraction en phase solide |
| Pression maximale | 36,26 psi |
| Tension | 100/240 V |