missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ XPert™ Enclos en vrac à poudre
Description
Exige
Se défouler; peut être connectée à un ventilateur à distance ou à un échappement domestique et évacuée vers l’extérieur.
XPert Les enceintes en poudre en vrac nécessitent une ventilation et peuvent être reliées à un ventilateur à distance ou à un échappement domestique et évacuées vers l’extérieur.
- Clean-Sweep™ des ouvertures et un déflecteur arrière à zone perforée améliorent le flux d’air laminaire horizontal
- Avec moniteur de débit d’air numérique 1000 intégré Guardian™
- Alimentation d’air de dilution supérieure avec air de dérivation
- Feuilles de châssis de contenance supérieures et ailettes à entrée latérale
- Surface de travail en acier inoxydable avec déversement avant
- Caddie de transfert avec loquet et plaque de positionnement
- Mécanisme de levage hydraulique électrique actionné par bouton-poussoir pour soulever le contenant à la hauteur ergonomique optimale
- 30 pouces. Profondeur intérieure et 31,5 po. Hauteur intérieure
- Coffre avant et côtés en verre de sécurité trempé
- 12 pouces. ouverture haute à châssis; Un châssis ergonomique incliné avec ressorts étanches assistés par gaz maintient le châssis ouvert (hauteur de charge de 28 po)
- Lumière fluorescente précâblée et interrupteurs pour ventilateur et lumière à distance
- Extérieur en acier revêtu de poudre
- 2 pouces. Base en tube carré en acier revêtu de poudre
- Goulotte d’évacuation montée à gauche
- Prise électrique à quatre multiples et deux ports d’utilité
Order Info
Pour 115V 60Hz. Des modèles internationaux sont disponibles; Contactez votre représentant du service à la clientèle.
Compliance
SEFA 1-2002, modifié ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 1010.1
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Enclos en poudre en vrac |
| Revêtement | Époxy |
| Type d’éclairage | Aucun |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Certifications/Conformité | SEFA 1-2002, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 1010.1, CE |
| Profondeur (impériale) | 37 po. |
| Profondeur (impériale) intérieure | 30 in |
| Profondeur (métrique) | 93.98 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 76.2 cm |
| Hauteur (impériale) | 75,5 pouces. |
| Afficher plus de résultats |