Learn More
Labconco™ XPert™ Enclos d’équilibrage - Haut, 6 pieds. Large
Description
Exige
FilterMate Extracteur portatif ou ventilateur à distance, surface de travail, base de soutien, conduits—, tous vendus séparément. Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.
Grâce à leur profil bas, ces enceintes évacuent moins d’air tempéré que les hottes traditionnelles, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Ils n’ont pas d’interrupteurs, de câblage ou de luminaires de service qui pourraient augmenter des coûts importants. Les unités nécessitent une ventilation, soit avec FilterMate™ un extracteur portatif ou à l’extérieur par l’échappement de la maison ou avec un ventilateur à distance. Disponible avec ou sans moniteur de flux d’air intégré.
- Profil aérodynamique ergonomique avec ouvertures pour le flux d’air aérodynamique Clean-Sweep™
- Alimentation d’air à dilution supérieure et feuille d’aluminium; Déflecteur arrière pivotant à zones perforés et foils à entrée latérale
- Châssis en aluminium blanc et gris glacier, poudre sèche et plénum et déflecteur arrière en acier; pas de collage plastique-plastique peu fiable
- 0,25 po. Châssis avant, côtés et dessus en verre de sécurité trempé épais
- Le châssis ergonomique à angle et charnière 20° pivote vers le haut; verrouille jusqu’à une hauteur de charge de 27,7 po.
- 2 × ouvertures d’échappement rectangulaires de 10 pouces avec des couvercles en haut et en bas
- Les unités nécessitent une ventilation, soit avec FilterMate™ un extracteur portatif ou à l’extérieur par l’échappement de la maison ou avec un ventilateur à distance
- Disponible avec et sans moniteur de débit d’air intégré
- Doté d’un relevage externe par assistance au gaz et de trois ouvertures d’échappement en haut et en bas
Moniteur de flux d’air Guardian Jr.
- Surveille en continu le flux d’air
- La DEL verte s’allume lorsque le flux d’air est dans la plage du point de consigne
- DEL rouge brille et des alarmes sonores audibles lorsque le flux d’air est hors de plage de consigne
- Boîtier en acier revêtu en poudre
- Surveille en continu le flux d’air
- Fournit une lecture numérique de la vitesse réelle de la face
- Une alarme sonore/visuelle alerte l’opérateur lorsque le flux d’air est hors de la plage de consigne
- port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur; peut être configuré pour des connexions d’entrée externes telles que le recul de nuit ou l’alarme externe, ainsi que jusqu’à trois relais de sortie
- Boîtier en acier revêtu de poudre pour le montage
Order Info
Les accessoires optionnels pour l’installation sur place incluent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-bouteilles et un porte-mouchoirs, ainsi que des adaptateurs de transition. Un ensemble de validation disponible contenant la stabilité de l’équilibre, le confinement des poudres et les rapports d’essai modifiés ASHRAE 110-1995; Protocole de qualification d’installation/qualification opérationnelle (IQ/OQ); et journal de maintenance. Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.
Compliance
SEFA 1-2002; Modifié ASHRAE™ en 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993. Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Enclos d’équilibrage |
| Revêtement | Époxy |
| Matériau | Aluminium recouvert d’époxy |
| Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 |
| Profondeur (impériale) | 29 pouces. |
| Profondeur (impériale) intérieure | 23,4 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 73.6 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 59.4 cm |
| Dimensions (P x L x H) | 23,4 x 70,8 x 31,5 po. (59,4 x 179,8 x 80 cm) |
| Dimensions (L x l x H) | 29 x 6 x 32 po. (73,7 x 182,9 x 81,3 cm) |
| Afficher plus de résultats |