missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ XPert™ Enclos d’équilibrage, hauteur standard : 24 po. W

Numéro de catalogue. 10090277
Numéro de catalogue. 10090277 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3930200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

FilterMate Extracteur portatif ou ventilateur à distance, surface de travail, base de soutien, conduits. Tous vendus séparément; Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.

Protégez l’utilisateur en gardant les poudres, particules et vapeurs contenues dans un Labconco XPert™ boîtier d’équilibre.

Enceintes avec une mesure standard de 22,8 po. La hauteur dans différentes largeurs permet de s’adapter à de grandes billes micro et analytiques. Grâce à leur profil bas, ces enceintes évacuent moins d’air tempéré que les hottes traditionnelles, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Ils n’ont pas d’interrupteurs, de câblage ou de luminaires de service qui pourraient augmenter des coûts importants.

  • Profil aérodynamique ergonomique avec ouvertures pour le flux d’air aérodynamique Clean-Sweep™
  • Feuille d’aluminium pour l’alimentation d’air à dilution supérieure et la feuille de confinement
  • Déflecteur arrière pivotant à zones perforées, profils à entrée latérale
  • Châssis en aluminium blanc et gris glacier, en aluminium poudre sec et plénum arrière en acier avec déflecteur; pas de collage plastique-plastique peu fiable
  • 0,25 po. Châssis avant, flancs et dessus épais en verre de sécurité trempé avec 8 po. Hauteur d’ouverture du châssis
  • Un châssis ergonomique 20™ incliné et articulé pivote vers le haut; verrouille jusqu’à une hauteur de charge de 19 po.
  • Le sceau d’essuyage de la ceinture contient des contaminants

  • Les unités nécessitent une ventilation, soit avec FilterMate™ un extracteur portatif ou à l’extérieur par l’échappement de la maison ou avec un ventilateur à distance
  • Disponible avec et sans moniteur de débit d’air intégré
  • 2 x 10 po. ouvertures d’échappement rectangulaires avec des couvercles en haut et en bas

Moniteur de flux d’air Guardian Jr.

  • Surveille en continu le flux d’air
  • La DEL verte s’allume lorsque le flux d’air est dans la plage du point de consigne
  • DEL rouge brille et des alarmes sonores audibles lorsque le flux d’air est hors de plage de consigne
  • Boîtier en acier revêtu en poudre
Moniteur numérique de flux d’air Guardian 1000
  • Surveille en continu le flux d’air
  • Fournit une lecture numérique de la vitesse réelle de la face
  • Une alarme sonore/visuelle alerte l’opérateur lorsque le flux d’air est hors de la plage de consigne
  • port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur; peut être configuré pour des connexions d’entrée externes telles que le recul de nuit ou l’alarme externe, ainsi que jusqu’à trois relais de sortie
  • Boîtier en acier revêtu de poudre pour le montage

Order Info

Les accessoires optionnels pour l’installation sur place incluent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-bouteilles et un porte-mouchoirs, ainsi que des adaptateurs de transition. Un ensemble de validation disponible contenant la stabilité de l’équilibre, le confinement des poudres et les rapports d’essai modifiés ASHRAE 110-1995; Protocole de qualification d’installation/qualification opérationnelle (IQ/OQ); et journal de maintenance. Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.

Compliance

SEFA 1-2002, modifié ASHRAE™ 110-1995, ANSI™ Z9.5-1993. Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.

Spécifications

Type de produit Enclos d’équilibrage
Revêtement Époxy
Matériau Aluminium recouvert d’époxy
Alimentation en air Alimentation supérieure en air à dilution
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1
Profondeur (impériale) 29 pouces.
Profondeur (impériale) intérieure 8,2 in
Profondeur (métrique) 73.6 cm
Profondeur (métrique) intérieure 20.9 cm
Dimensions (P x L x H) 8,2 x 22,8 x 22,8 po. (20,9 x 57,9 x 56,6 cm)
Dimensions (L x l x H) 29 x 2 x 22,8 po. (73,7 x 61 x 57,9 cm)
Hauteur (impériale) 22,8 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 22,8 pouces.
Hauteur (impériale) d’ouverture de la vitre 8 in
Hauteur (métrique) 57.9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 56.6 cm
Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre 20.3 cm
Longueur (impériale) 29 pouces.
Longueur (métrique) 73.7 cm
Ports 2
Accessoires requis FilterMate Extracteur(s) portatif ou ventilateur à distance; surface de travail; une base de soutien; Conduits.
Poids (impériale) 105 lb.
Poids (métrique) 48 kg
Largeur (impériale) 2 ft.
Largeur (impériale) intérieure 22,8 pouces.
Largeur (métrique) 60.9 cm
Largeur (métrique) intérieure 57.9 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats