missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Lumière UV pour Purifier™ armoires de biosécurité Delta
Description
Lampe UV à utiliser avec des armoires de biosécurité purificatrice Delta de 6 pieds.
Spécifications
Spécifications
| Base Style | 2 broches |
| Gas Fill | Argon |
| Light Source | Germicidal UV-C |
| Lighting Life | 6 000 heures |
| Voltage | 100/115/220/230 V |
| Wattage | 30 watts |
| Wavelength | 254 nm |
| Weight (English) | 5 lb. |
| Weight (Metric) | 2.3 Kg |
| Color | Transparent |
| Afficher plus de résultats |