missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Voiturette utilitaire

Numéro de catalogue. 1631773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
34,88 x 19 x 36,38 po. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
1631773 34,88 x 19 x 36,38 po. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1631773 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8007000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Station de travail compacte et mobile pour l’équipement de laboratoire

Station de travail compacte et mobile pour l’équipement de laboratoire

Station de travail compacte et mobile pour l’équipement de laboratoire

  • Une tablette ouverte et une tablette à plat supportent les petits équipements
  • Deux tiroirs en plastique ABS résistants à la corrosion en une seule pièce
  • Cadre tubulaire en acier soudé de calibre 18 blanc glacier
  • Poignées ergonomiques en caoutchouc
  • Quatre, 4 pouces. Roulettes en caoutchouc thermoplastique de diamètre (10 cm) (verrouillage à deux orteils)
  • Entièrement assemblé
  • Garantie à vie

Order Info

Une multiprise 115V 60Hz avec six prises, un support de cordon, un câble à 3 fils avec prise

Spécifications

Type de produit Voiturette utilitaire
Dimensions (L x l x H) 34,88 x 19 x 36,38 po. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
À utiliser avec (application) Utilisé comme station de travail mobile compacte pour l’équipement de laboratoire
Hauteur (impériale) 36,38 po.
Hauteur (métrique) 92.4 cm
Comprend 18G soudé 1 po. Cadre en acier tubulaire blanc, poignées en caoutchouc, une tablette ouverte et une tablette à bac, 2 tiroirs en plastique ABS, quatre de 4 po. Roulettes dia. Deux, avec serrures aux orteils, plaque d’identification
Longueur (impériale) 34,88 po.
Longueur (métrique) 88.6 cm
Capacité de charge (impériale) 400 lb.
Capacité de charge (métrique) 181 kg
Matériau Acier
Nb de tiroirs 2
Nb d’étagères 2
Poids (métrique) 20 kg
Poids (impériale) 44.09 lb.
Largeur (impériale) 19 po.
Largeur (métrique) 48.3 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats