missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Bain universel de tubes

Numéro de catalogue. 16317138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 L
0.75 L
Type de produit:
Contenant isolé
Refroidisseur isolé
Poids (impériale):
2 lb.
5 lb.
Poids (métrique):
0.9 kg
2.3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Type de produit Poids (impériale) Poids (métrique)
16317138 0.75 L Refroidisseur isolé 5 lb. 2.3 kg
16317137 0.5 L Contenant isolé 2 lb. 0.9 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16317138 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4026602

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Maintenir une température constante pour les incubations en tube

  • Disponible en différentes tailles
  • Contient différentes tailles de tubes
  • Bains en blocs d’aluminium anodisé

Order Info

Des perles pour le bain disponibles (16-317-138)

Spécifications

Poids (impériale) 5 lb.
Poids (métrique) 2.3 kg
Matériau Aluminium
Type de produit Refroidisseur isolé
Couleur Argent
Capacité (métrique) 0.75 L
Autoclavable Non autoclavable
Contrôle de la température Passif
Plage de températures -80 °C à +180 °C