missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Bain universel de tubes

Numéro de catalogue. 16317137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.5 L
0.75 L
Type:
Contenant isolé
Refroidisseur isolé
Weight (English):
2 lb.
5 lb.
Weight (Metric):
0.9 kg
2.3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric) Type Weight (English) Weight (Metric)
16317137 0.5 L Contenant isolé 2 lb. 0.9 kg
16317138 0.75 L Refroidisseur isolé 5 lb. 2.3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16317137 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4026601

Maintenir une température constante pour les incubations en tube

  • Disponible en différentes tailles
  • Contient différentes tailles de tubes
  • Bains en blocs d’aluminium anodisé

Order Info

Des perles pour le bain disponibles (16-317-138)

Spécifications

Height (Metric) 7.6 cm
Height (English) 3 in
Width (Metric) 10.2 cm
Width (English) 10,16 cm (4 po)
Dimensions (L x W x H) 4 x 4 x 3 po.
For Use With (Equipment) Logique cellulaire avec zone temporaire
Weight (English) 2 lb.
Weight (Metric) 0.9 kg
Material Aluminium
Type Contenant isolé
Color Argent
Capacity (Metric) 0.5 L
Autoclavable Non autoclavable
Temperature Control Passif
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats