missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Racks en acier inoxydable pour RapidVap™ systèmes d’évaporation à vide et N2
Description
Les supports en acier inoxydable maintiennent RapidVap les tubes à la verticale.
Les supports en acier inoxydable ont huit endroits pour maintenir RapidVap les tubes debout. À utiliser avec des tubes de 600 ml.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | RapidVap système de vide et d’évaporation du N2 |
| Capacité | Tubes en verre de 170 mL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nb de places | 8 |
| Catégorie | Rack à tubes |
| Volume (métrique) | 170 mL |
| Poids (impériale) | 2 lb. |
| Poids (métrique) | 0.9 kg |