missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Protector™ Hottes à radioisotopes en acier inoxydable, profondes
Description
Exige
Ventilateurs à distance, conduits, armoires de base, supports de base à hauteur ajustable
- Conception de débit d’air à dérivation
- Clean-Sweep™ Ouvertures de flux d’air
- Extérieur en acier blanc glacier, poudre sèche recouvert d’époxy
- Surface de travail en acier inoxydable Type 304 sans soudure avec gobelet
- Surface de travail en planches dures noires émaillées
- Châssis verticals en verre de sécurité trempé avec cadre en aluminium et PVC recouverts d’époxy
- Deux luminaires de service pré-plombés avec vannes en laiton forgé et raccords de tuyau dentelés en laiton chromé
- Prise électrique duplex 115/230V pré-câblée en bas à droite
- Panneaux avant et latéraux amovibles ainsi que panneaux d’accès avant pour accéder à la plomberie et au câblage électrique
- Éclairage DEL
- 11 pouces Raccord(s) d’échappement en acier inoxydable O.D. type 304
- Consommation d’air/pression statique avec le châssis complètement ouvert (à 100 fpm)
- 4 pieds. Modèle : 725 cfm à 0,17 po.
- 5 pieds. Modèle : 955 cfm à 0,33 po.
- 6 pieds. Modèle : 1180 cfm à 0,50 po.
- 8 pieds. Modèle : 1640 cfm à 0,28 po.
Order Info
Disponible en largeurs de 4, 5, 6 et 8 pieds
Certifications
UL 3101-1/61010-1, UL 1805
Compliance
SEFA 1-2, NFPA 45-2000, ASTM™ E84-01, ASHRAE™ 110-95, ANSI™ Z9.5-1993, CAN/CSA C22.2 No 1010.1
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Capuchon radioisotope |
| Type d’éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (impériale) | 59 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 149.9 cm |
| Comprend | Hotte à fumée |
| Pression | 0,28 po. À 100 pi/min |
| Tension | 230 V |
| Largeur (impériale) | 96 pouces. |
| Largeur (métrique) | 243.8 cm |
| Afficher plus de résultats |