missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ PrimeMate™ Huile de pompe à vide
Description
- Choix entre une huile d’hydrocarbures paraffinique hydrotraitée d’un gallon (3,8 L) ou une huile d’hydrocarbures synthétique
- Recommandé pour les Labconco pompes à vide polyvalentes
Specifications
Specifications
| Type de produit | Huile de pompe à vide |
| Format | Pétrole |
| À utiliser avec (équipement) | PrimeMate Système de vidange d’huile |
| Matériau | Huile hydrocarbure synthétique |
| Volume (impérial) | 3,78 L (1 gal) |
| Volume (métrique) | 3.8 L |