missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Precise™ Socles de boîte à gants

Numéro de catalogue. 10358108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Mobile Base
Stationnaire
Profondeur (métrique):
101.6 mm
78.7 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Profondeur (métrique)
10358108 Stationnaire 78.7 cm
10358109 Mobile Base 101.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10358108 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5235501

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation avec Precise™ des boîtes à gants

  • Hauteur ajustable de 83,8 à 101,6 cm (33 à 40 po).
  • Surface de travail en stratifié noir montée de façon permanente
  • L’étagère inférieure contient l’équipement accessoire
  • Avec des roulettes ou des pieds de nivellement

Order Info

Dimensions : 31D x 60W x 33 à 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 à 101,6 cm)

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Boîte à gants précise, Boîte à gants protectrice, XPert Boîte de pesée
Hauteur (impériale) De 40 à 33 pouces.
Poids (impériale) 225 lb.
Poids (métrique) 102 Kg
Profondeur (impériale) 31 po.
Largeur (impériale) 60 in
Hauteur (métrique) 101,6 à 83,8 cm
Profondeur (métrique) 78.7 cm
Largeur (métrique) 152.4 cm
Type de produit Stationnaire
À utiliser avec (application) Utilisation générale en laboratoire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats