missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Moniteur d’oxygène, 0,1 à 100%

Numéro de catalogue. 16108382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115 V
115/230 V
230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
16108382 115/230 V
16108384 230 V
16108383 100/115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 16108382 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5244400

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

10 pieds de câble capteur d'interconnexion, cordon d'alimentation pour la connexion à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de fixation pour suspendre aux tablettes intérieures (5061600, vendu séparément) ou au kit d'étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément)

Mesure le pourcentage d’oxygène à l’intérieur de la boîte à gants à l’aide d’un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques

  • La plage de mesure est de 0,1 à 100% d’oxygène (±% de l’échelle réelle à 77 °F et 29,92 po). Hg)
  • Écran LCD du panneau avant
  • Évalué pour un service polyvalent aussi bas que 1000 ppm (0,1%)
  • À utiliser avec toutes les boîtes à gants
  • La pièce no 5244400 concerne les boîtes à gants Precise
  • Pour 5244500 et 5244501 peut fonctionner à la fois avec Protector et Precise

Spécifications

Analytes détectables Oxygène
Limites de détection 0.1%
Débit 0 à 10 L/min.
À utiliser avec (équipement) Boîtes à gants
Entrées Gaz
Linéarité ±1%
Type de produit Moniteur d’oxygène
Temps de réponse 15 secondes (1 seconde temps moyen)
Température (métrique) en fonctionnement 20 à 25 °C
Zéro bruit Oui
Précision 1%
Profondeur (impériale) 1,25 po.
Profondeur (métrique) 3.18 cm
Type d’écran LCD
Exigences électriques 115/230V 50/60Hz
À utiliser avec (application) Boîte à gants utilisant un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 13.97 cm
Comprend 10 pieds de câble capteur d'interconnexion, cordon d'alimentation pour la connexion à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de fixation pour suspendre aux tablettes intérieures (5061600, vendu séparément) ou au kit d'étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément)
Precision ±1%
Tension 115/230 V
Poids (impériale) 3.5 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg
Largeur (impériale) 5,75 in
Largeur (métrique) 14.61 cm
Dérive de l’échelle ±1%
Température (impériale) en fonctionnement 68 à 77 °F
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats