missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Supports de base hydraulique manuels et électriques
Description
- L’ajustement de la hauteur sur l’unité manuelle peut se faire à l’aide d’un vilebrequin manuel. Réglage de la hauteur sur les unités électriques utilisant l’interrupteur haut/bas
- Pieds fixes
- Largeur disponible : 3 à 6 pi.
Lors de l’installation de l’armoire sur le support de base de levage hydraulique, assurez-vous que les conduites hydrauliques et le câble électrique sont dégagés de toute obstruction avant d’installer l’armoire sur le support ou d’utiliser le système de levage.
Spécifications
Spécifications
| Height (English) | 33,5 à 25,5 po. |
| Weight (English) | 215 lb. |
| Weight (Metric) | 97 Kg |
| Depth (English) | 34,3 po. |
| Width (English) | 63,7 po. |
| Depth (Metric) | 87.1 cm |
| Width (Metric) | 161.7 cm |
| Product Type | Levage hydraulique électrique |
| Voltage | 115 V |
| Height Overall (English) | 33,5 à 25,5 po. |
| Afficher plus de résultats |