missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Assemblage de fioles lyophilisées avec joints coniques standards 19/38
Description
Une flasque complète Lyph-Lock comprend un dessus et un bas en verre ainsi qu’un anneau en caoutchouc
- Les fioles ne doivent pas être remplies à plus d’un tiers de leur volume afin d’atteindre la surface maximale et d’assurer une lyophilisation efficace.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer des flasques dans des ports de vanne lyophilisés (vendus séparément).
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) externe | 3,55 po. |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Hauteur (métrique) | 10.3 cm |
| Comprend | Verre en haut et en bas, joint en anneau en caoutchouc de silicone |
| Type de produit | Kit de flasques |
| Joint conique standard | 19/38 |
| Poids (impériale) | 3 lb. |
| Jetable | Réutilisable |
| Show More |