missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ LabSolutions™ Détergent liquide à faible mousse
Description
Élimine une grande variété de contaminants
- Spécialement formulé pour Labconco les laveurs de verrerie
- Rinçage libre et température stable pour une utilisation en eau chaude ou froide
- Sans phosphate ni chlore
- Environ 180 charges
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent liquide |
| Code couleur | Oui |
| Forme | Liquide |
| pH | 14 |
| Parfum | Sans parfum |
| Stérilité | Non stérile |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans les laveuses automatiques de verrerie |
| Taille | 3,78 L (1 gal) |
| Volume (impérial) | 3,78 L (1 gal) |
| Afficher plus de résultats |