missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Intelli-Sense™ Souffleuse en PVC à vitesses multiples
Description
Comprend
Boîte de contrôle de vitesse à monter sur le dessus de la hotte fournie par l’utilisateur, interrupteur de souffleur et étiquette pour fonctionnement à vitesses multiples
Exige
Accessoire de conduits
- Intelli-Sense Les ventilateurs à vitesses multiples sont des ventilateurs à commande directe, non résistants aux explosions, contrôlés par un interrupteur à deux ou trois positions.
- Un moteur à entraînement ECM direct écoénergétique consomme un tiers de moins d’énergie que les moteurs entraînés par courroie
- Les boîtiers sont formés sous vide à partir de polychlorure de vinyle de type I non plastifié pour une protection complète contre la corrosion
- La base en acier revêtue en poudre et la couverture contre les intempéries offrent une longue durée de vie dans les conditions météorologiques extrêmes
- Ventilateur protégé par la suppression thermique avec RPM des vitesses automatiquement atténuées pour éviter la surcharge du moteur
- L’orientation variable de l’échappement s’ajuste à huit positions de sortie pour plus de flexibilité d’installation
- Les trous d’évent et les persiennes à écoulement permettent à l’air de circuler
- Les hélices fabriquées en PVDF moulé par injection résistent aux atmosphères hautement corrosives, fonctionnent silencieusement et offrent une livraison optimale d’air
- Les diamètres d’entrée et de sortie sont dimensionnés pour recevoir directement le matériau rigide en PVC des conduits afin d’une installation sécuritaire
- La connexion de drain sur la partie inférieure du logement permet d’utiliser le système de lavage
- Un couvercle amovible permet un accès facile au ECM moteur et à l’arbre de la turbine
- Lorsque le ventilateur est correctement installé sur les conduits, les niveaux sonores varient de 50 à 70 dba
- Application de la cagoule : Acide perchlorique modéré à très corrosif
- Puissance du moteur : 1 ch
- Les souffleuses en fibre de verre ne sont pas recommandées pour l’utilisation avec l’acide perchlorique
Spécifications
Spécifications
| Airflow Rate | 175 à 1050 cfm |
| For Use With (Equipment) | Système d’échappement de la hotte |
| Weight (English) | 90 lb. |
| Weight (Metric) | 41 Kg |
| Horsepower | 1 hp |
| Product Type | Souffleur |
| Diameter (English) Inside | 10,38 pouces. |
| Diameter (English) Outside | 10,75 po. |
| Voltage | 115 V |
| Electrical Requirements | 115 V, 50/60 Hz |
| Afficher plus de résultats |