missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Moniteur d’humidité de boîte à gants

Numéro de catalogue. 16200478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
16200478 115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16200478 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5442200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Moniteur d’humidité, 0 - 6000 ppm, pour Labconco boîtes à gants

Le moniteur d’humidité mesure la variation du point de rosée de -80 à 0° °C ou de 0 à 6000 ppm. Affiche seulement le point de rosée. Comprend un compteur, une sonde, un bouchon d’attache et un support d’étalonnage. À placer dans la chambre principale de la boîte à gants. Pour les Labconco boîtes à gants Protecteur, Atmosphère Contrôlée Précise et Combinée.

Spécifications

Tension 115 V
À utiliser avec (application) Les mesures du point de rosée varient de -80 à 0 °C ou de 0 à 6000 ppm