Learn More
Labconco™ Systèmes de lyophilisation à glace sèche
Description
Pour le laboratoire nécessitant parfois des besoins de lyophilisation, le système de lyophilisation de laboratoire à glace sèche offre un moyen simple et économique de lyophilisation. Puisque la glace carbonique refroidit l’alcool ou d’autres solutions de transfert de chaleur à environ 75 degrés C ou -103 degrés F, le système de lyophilisation à base de glace sèche est idéal pour traiter des matériaux à faibles points eutectiques. Le système de lyophilisation sur établi à glace sèche est équipé d’un puits central pour la glace sèche et le solvant, qui sert de collecteur de vapeur d’eau et fait aussi office de bain pratique avant congélation. Les fioles, bouteilles de sérum et ampoules peuvent être congelées en les trempant et en les faisant tourner dans le puits. Type 304 en acier inoxydable avec douze soupapes et une capacité de fonctionnement unique d’un litre. Les vannes peuvent accueillir soit 1/2 po. ou 3/4 de pouce. Adaptateurs flasques. Inclut un puits central de glace sèche/solvant avec une capacité de 1,92 litre et un couvercle de 1/2 po. port extérieur de diamètre pour la connexion à la pompe à vide et 3/8 de po. Un orifice de diamètre extérieur ou une connexion à la jauge à vide.
Exigences (non incluses) :
- Pompe à vide à palettes rotatives à entraînement direct avec un déplacement minimum de 144 litres/minute, pression ultime de 0,002 mBar et raccords adaptés à 3/4 po. Tuyau à vide d’identification
- Accessoire de séchage : Séchoir à chambre, collecteur ou à plateau (certains modèles incluent un séchoir à plateau à bouchon)
- Lyophilisation de la verrerie, si ce n’est pas lyophilisée en vrac
- Jauge à vide
- Tubulures
- Glace sèche
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Lyophilisateur de laboratoire |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Nb d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -75 °C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 24.8 cm |