missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Unités de distillation sur le comptoir

Numéro de catalogue. 2113114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
2-Chauffage
6 radiateurs
Tension:
115 V
230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Tension
2113114 2-Chauffage 115 V
21131000 6 radiateurs 115 V
1311810 6 radiateurs 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 2113114 Supplier Labconco™ Supplier No. 2128501

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient deux ou six flasques de 500 ou 800 mL Kjeldahl

  • L’ensemble collecteur en une seule pièce assure une dissipation optimale de la chaleur et une condensation uniforme. Les tubes de condensation résistants aux fuites sont en acier inoxydable sans soudure pour un transfert de chaleur optimal. Le système de chauffage à commande variable continue régule l’entrée électrique de chaque chauffage de 20 à 100% de la capacité électrique. Cadre robuste en acier tubulaire recouvert d’époxy; Il est posé sur une table ou un placard

Caractéristiques du modèle six places :

  • Échange de chaleur à contre-courant pour contrôler la contre-pression et assurer des taux de distillation uniformes
  • Thermomètre qui indique la température de l’eau de refroidissement de distillation
  • Vanne de débit télécommandée qui ajuste le volume d’eau de refroidissement
  • Base et boîte à bornes en résine époxy moulée pour les connexions électriques

Specifications

Exigences électriques 115 V, 50/60 Hz
Largeur (métrique) 26 cm
Tension 115 V
Hauteur (métrique) 77 cm
À utiliser avec (application) Détermination de l’azote de 1 à 2 échantillons
Ampérage 11 A
Longueur (métrique) 46 cm
Catégorie 2-Chauffage
Hauteur (impériale) 30,13 pouces.
Poids (métrique) 30 kg
Poids (impériale) 66 lb.
Largeur (impériale) 10,38 pouces.
Longueur (impériale) 18,25 po.
Dimensions (L x l x H) 18,25 x 10,38 x 30,13 po. (46 x 26 x 77 cm)
Show More Show Less