missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Chariot chimique

Numéro de catalogue. 11927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
34,88 x 19 x 36,38 po. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
11927 34,88 x 19 x 36,38 po. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11927 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8020000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Labconco Chemical Cart est conçu avec deux étagères ouvertes avec des côtés rigides en PVC extrudé pour vous aider à empêcher les produits chimiques de tomber lors du transport.

Labconco Chemical Cart est conçu avec deux étagères ouvertes avec des côtés rigides en PVC extrudé pour vous aider à empêcher les produits chimiques de tomber lors du transport.

  • Capacité de charge : 400 lb. (181 kg)
  • Solide, soudée 1 po. (2,5 cm) de châssis carrés en acier poudre; Étagères boulonnées au cadre pour plus de solidité
  • Les étagères en carton phénoliques avec une surface de laminé mélamine à haute pression résistent aux dommages causés par les acides, les alcalis et la chaleur élevée
  • L’étagère du haut comporte des extrusions en PVC sur deux côtés pour empêcher les contenants de glisser; L’étagère du bas a aussi des garde-corps rigides en plastique aux deux extrémités
  • 4 po. Les rotes dures à pneus en caoutchouc de diamètre (10 cm) permettent un mouvement et un contrôle faciles; deux avec des clés d’orteils
  • Garantie à vie

Order Info

Poids : 50 lb. (23 kg).

Warranty

Garantie à vie.

Spécifications

Type de produit Chariot chimique
Dimensions (L x l x H) 34,88 x 19 x 36,38 po. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
À utiliser avec (application) Transport sécuritaire de la verrerie et des contenants chimiques
Hauteur (impériale) 36,38 po.
Hauteur (métrique) 92.4 cm
Comprend 18G soudé 1 po. Cadre en acier tubulaire blanc, poignées en caoutchouc, tablettes en carton phénoliques avec garde-corps, 4 po. dia. Roulettes à pneus durs en caoutchouc, deux avec verrouillage des orteils, badge ID, surface laminée en mélamine haute pression
Longueur (impériale) 34,88 po.
Longueur (métrique) 88.6 cm
Capacité de charge (impériale) 400 lb.
Capacité de charge (métrique) 181 kg
Matériau Acier
Nb d’étagères 2
Poids (métrique) 20.9 kg
Poids (impériale) 46.07 lb.
Largeur (impériale) 19 po.
Largeur (métrique) 48.3 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats