missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ 5 pieds. Protector™ Premier™ Hotte de laboratoire
Description
Incorporez un intérieur élégant avec une doublure moulée en fibre de verre en une seule pièce
- Le polyester spécialement formulé, renforcé de fibre de verre, offre une corrosion, une résistance au feu et un nettoyage facile
- Les hottes conviennent aux applications en chimie générale
- Intégrer de nombreuses fonctions d’amélioration du confinement, y compris Clean-Sweep™ la technologie et Eco-Foil™ le profil aérodynamique
- Les tests confirment que le Protector Premier capot respecte la norme SEFA-1 d’une hotte à basse vitesse, haute performance et peut fonctionner aussi bas que 60 fpm
- Offert pour une utilisation avec un ventilateur situé à distance ou avec un ventilateur intégré
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Hotte de laboratoire |
| Revêtement | Poudre |
| Type d’éclairage | DEL |
| Matériau | Acier revêtu en poudre |
| Gamme de produit | Protector Premier |
| Ampérage | 10 A |
| Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL |
| Profondeur (impériale) | 31,7 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 80.5 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 31,7 x 66 po. |
| Afficher plus de résultats |