missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eagle™ Lab Pack tambour à tête ouverte avec trous de bouchon, 30 gallons.

Description
- Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité (HDPE) moulé par soufflage avec des inhibiteurs UV
- Pour une utilisation avec des bouteilles plus petites non endommagées, des canettes, des carboys et des seaux de 5 gallons contenant des matières dangereuses non fuyantes
- Le couvercle de bouchon comprend deux trous, un de chaque diamètre : 0,75 po. et 2 pouces.
- S’ils sont utilisés avec des matériaux qui fuient, les fûts doivent être remplis de suffisamment de ssorbants
- Pas de liquides libres
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Fût |
| Bouchon inclus | Oui |
| Type de bouchon | Verrou à levier métallique |
| Capacité (impériale) | 113 L (30 gal) |
| Capacité (métrique) | 113.7 L |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Entreposage, manipulation et transport sécuritaires de matières dangereuses, confinement et nettoyage des matières dangereuses, conteneur d’origine maritime, élimination des déchets biologiques et incinération |
| Matériau | HDPE |
| Type de tête | Ouvert |
| Hauteur (impériale) | 26,38 pouces. |
| Show More |