missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Caisse de laboratoire à têtes ouvertes en polyésilene avec trous de bouchon, 14 gallons.
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19338432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Type de bouchon:
Anneau de boulon métallique
Verrou à levier métallique
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Type de bouchon
19338432 Bleu Anneau de boulon métallique
19338433 Noir Anneau de boulon métallique
19338431 Jaune Anneau de boulon métallique
19338430 Noir Verrou à levier métallique
19338429 Bleu Verrou à levier métallique
19338428 Jaune Verrou à levier métallique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19338432 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 1610MBBRBG1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tambour est fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE) moulé par soufflage avec des inhibiteurs UV, est durable et léger, ainsi qu’à résister aux intempéries et aux produits chimiques. Le couvercle de bouchon comprend deux trous (diamètres de 3/4 po et 2 po) et est idéal pour un entreposage sécuritaire, ainsi que pour la manipulation ou le transport de matières dangereuses.

  • Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité (HDPE) moulé par soufflage avec des inhibiteurs UV
  • Pour une utilisation avec des bouteilles plus petites non endommagées, des canettes, des carboys et des seaux de 5 gallons contenant des matières dangereuses non fuyantes
  • Le couvercle de bouchon comprend deux trous, un de chaque diamètre : 0,75 po. et 2 pouces.
  • S’ils sont utilisés avec des matériaux qui fuient, les fûts doivent être remplis de suffisamment de ssorbants
  • Pas de liquides libres

Spécifications

Type de produit Fût
Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Anneau de boulon métallique
Capacité (impériale) 53 L (14 gal.)
Capacité (métrique) 53.06 L
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Entreposage, manipulation et transport sécuritaires de matières dangereuses, confinement et nettoyage des matières dangereuses, conteneur d’origine maritime, élimination des déchets biologiques et incinération
Matériau HDPE
Type de tête Ouvert
Hauteur (impériale) 25 po.
Hauteur (métrique) 63.5 cm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,75 po, 2 po. (Trous de bouchon)
Poids (impériale) 10 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats