missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Tambour poly à tête ouverte Lab Pack, 14 gallons.
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19338427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Type de bouchon:
Verrou à levier métallique
Verrouillage à levier en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Type de bouchon
19338427 Noir Verrou à levier métallique
19338424 Noir Verrouillage à levier en plastique
19338425 Jaune Verrou à levier métallique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19338427 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 1610MBLK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tambour est fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE) moulé par soufflage avec des inhibiteurs UV, est durable et léger, ainsi qu’à résister aux intempéries et aux produits chimiques. Idéal pour l’entreposage, la manipulation ou le transport sécuritaire de matières dangereuses, le confinement des déversements et l’élimination des déchets biologiques.

  • Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité (HDPE) moulé par soufflage avec des inhibiteurs UV
  • Pour une utilisation avec des bouteilles plus petites non endommagées, des canettes, des carboys et des seaux de 5 gallons contenant des matières dangereuses non fuyantes
  • S’ils sont utilisés avec des matériaux qui fuient, les fûts doivent être remplis de suffisamment de ssorbants
  • Pas de liquides libres

Spécifications

Bouchon inclus Oui
Type de produit Fût
Type de bouchon Verrou à levier métallique
Capacité (impériale) 53 L (14 gal.)
Capacité (métrique) 53.06 L
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Entreposage, manipulation et transport sécuritaires de matières dangereuses, confinement et nettoyage des matières dangereuses, conteneur d’origine maritime, élimination des déchets biologiques et incinération
Matériau HDPE
Type de tête Ouvert
Hauteur (impériale) 25 po.
Hauteur (métrique) 63.5 cm
Poids (impériale) 10 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats