missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tyrosine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Tyrosine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate |
| Point de fusion | 177°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 443.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |