missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tryptophane 98,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Tryptophan |
| Point de fusion | 282 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 204.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,5% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0869 |
| RTECSNumber | YN6130000 |
| TSCA | Oui |