missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Thréonine, USP, JP, bioCERTIFIED, 98-101,5%, Spectrum™ Chimique
Description
- Tests complets, incluant l’analyse des endotoxines et des éléments.
- Documentation réglementaire et scientifique complète
- Contrôle des changements et traçabilité par lots
- Norme de l’industrie Biopharm CFR 210/211 cGMP
Spécifications
Spécifications
| Ammonium | 0.02% |
| Arsenic (As) | 2 ppm |
| pH | 5.2 à 6.2 |
| Couleur | Clair/Incolore |
| Endotoxines bactériennes | 6.0 EU/g |
| Chlore (Cl) | 0.021% |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 20 ppm |
| Désignation | Pour réussir l’examen |
| Fer (Fe) | 10 ppm |
| Perte à la dessication | 0.2% |
| Afficher plus de résultats |