missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Threonine Allo-base libre, 990%, MP Biomedicals™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | L-Threonine |
| Nom Remarque | Allo Free |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de formule | 119.1 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 200-774-1 |
| Recommended Storage | Conserver à température ambiante (15 à 30 °C). |